超小型
水平画角130°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
鏡像・正像切り替え可能
DC12V/24V車専用
使用電源(V)12/24
設置形態バックビュー
有効画素数約30万画素
電源(V)8~35
寸法・サイズ(mm)24×22×29
消費電流(A)0.06
解像度(水平) 600本
ケーブルRCAケーブル約7m
動作温度(℃)-10℃~+60℃
防水保護等級IP67
画角水平 130° / 垂直 90°
映像出力Composite Video NTSC
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
株式会社丹波パーツ 様
2022-11-28
- 用途:
- 社用車のリアカメラに付けた
- 対象商品:
- 24709414
いままでもリアカメラは付いていたがモニターに映る画面が鏡のように逆になってしまうので
狭いところに置いてある異物にぶっつかりそうになってしまうことがあった。
NX-B200は今までとは逆に正常に映り、そのままの状態で映り、ぶっつかることが避けられるようになりました。