TS659A

TS659A - TIMSUN
(1件のレビュー)

日本の有名バイクメーカーに装着されているタイヤメーカーのOEMを受託 道路事情とライダーニーズに適したパターンを採用しており、高品質で安心してご使用できます。 ISO9001、ISO14001を取得した認証工場で製造 DOTをはじめ欧米の厳しい規格もクリア

タイプTLリム径17パターンTS659A内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
タイヤ幅(mm)
速度記号/荷重表示
偏平率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24715626490010010前後兼用90/90-17TL9049P90
10,800
取扱い終了
24715635490010011前後兼用100/80-17TL10052P80
11,500
取扱い終了
24715644490010012フロント用100/80-17TL F10054H80
12,500
取扱い終了
24715653490010013リア用120/80-17TL R12061S80
18,000
取扱い終了
24715662490010014フロント用120/70-17TL F12058H70
15,800
取扱い終了
24715678490010015リア用130/70-17TL R13062H70
17,800
取扱い終了
24715687490010017リア用140/60-17TL R14063P60
19,950
取扱い終了
24715696490010018リア用150/70-17TL R15069P70
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-05
用途: 純正タイヤからの交換
サービス業

中華タイヤですがしっかりとしたグリップとなかなかのライフ、そこそこのオフ性能で満足しています。リピート予定でしたが取り扱い終了とのことで大変残念です。
再びの取り扱いを切望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする