ワンウェイバルブセット

ワンウェイバルブセット - DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセット - DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセット - DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセット - DAYTONA(デイトナ)ワンウェイバルブセット - DAYTONA(デイトナ)
(95件のレビュー)

逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。

仕様
商品内容
ワンウェイバルブ×1
ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1
ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1
ホースクリップ(Φ7)×2
ホースクリップ(Φ8)×2
セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2内容量1セット
注意
※メガネレンチは付属しません。別途、工具と抜いたフルードを入れる容器をご用意ください。
※作業方法は車両のサービスマニュアルに従って確実に行なってください。
※矢印の向きに注意してください。本体の矢印はフルードが排出される向きを表しています。逆の場合、使用できません。
※ブリーダーのサイズによってはホースが入らない場合があります。あらかじめ車両のブリーダーサイズをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2471678291769
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24716782
2025-04-02
用途: ブレーキフルード交換
その他業種

初めてのブレーキフルード交換でしたが、エアーの混入もなく問題なく作業出来ました。

対象商品 : 24716782
2024-03-15
用途: ブレーキフルード交換時

届いた当日に早速使用。うーん…、順方向を下にして使わないと若干逆流してるかなー。というか戻る感じ。まあエアは入ってる感じは無いのでいいですが、100%防ぎたければ2人作業かな。
一応は使えます。

3が参考にしています
対象商品 : 24716782
2024-05-25
用途: ブレーキフルードのエア抜き

エア抜き作業に抜群だった やっぱり作業は道具で決まる

対象商品 : 24716782
2024-05-07
用途: メンテナンス

ひとり作業が出来るので気にするところが少なくなって助かる

対象商品 : 24716782
2023-09-02
用途: お一人様エア抜きの必需品
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

JA11ジムニーのブレーキエア抜き作業でよく使います。
一人でもエア抜きが出来るので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 24716782
2023-06-10
用途: バイクメンテナンスの際

大型バイクなど、届かない場合に重宝します。
使用時はワンウェイ部を立ててないと、機能しません。(横向はNG)

2が参考にしています
対象商品 : 24716782
2023-02-27
用途: 車検などでブレーキフルードを交換するとき
黒川電気管理事務所

今までブレーキフルードを交換するときにはブレーキペダルを踏む人とバルブを開閉して交換する人の2人が必要でした。これがあれば1人で交換することができ大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 24716782
2022-10-29
用途: オートバイのブレーキ、クラッチフルード交換
その他業種

ちょっと想像以上に便利。今まで片手でレバーを握り、片手でチューブを折り曲げて、無理な姿勢でタンクを除きながら補給しながら苦労してたのに比べると、タンクに集中できるのはほんとに画期的。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする