薄型アライメントステージ

薄型アライメントステージ - 神津精機薄型アライメントステージ - 神津精機薄型アライメントステージ - 神津精機
種類xyステージ/傾斜ステージ送り方式ボールねじ・リード1mm材質(本体)アルミ合金仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
テーブル長さ(mm)
テーブル幅(mm)
耐荷重(N)
移動ガイド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028202YRA-070±3±37070(水平)49XY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング
495,000
489,800
538,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
49028218YRA-071±5±57070(水平)68.6XY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング
506,000
499,800
549,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
49028236YRA-200±5±5210150(水平)343XY:リニアガイド・θ:クロスローラベアリング
780,000
769,800
846,780(税込)
92日以内出荷
返品不可
49028227YRA-130±5±5130130(水平)196XY:クロスローラ・θ:クロスローラベアリング
700,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする