エンジンチェンソー
|
(1件のレビュー)
インテリジェントイグニッション搭載。回転数に応じた最適な点火タイミングをデジタル制御。
タッチ&ストップ機能でカンタン再始動。
振動低減構造で快適な使用感。金属スプリング4点支持。作業者への負担を減らします。
チェーン刃鋼管・テンション調整工具レス。
長さ(mm)(ガイドバー)400
チェーン形式91PX-56E
スパークプラグNKG-CMR6A
仕様プライマポンプ、防振構造、電子エンジン、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品レンチ(782026-1)、(-)ドライバー、チェーンカバー
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.4
排気量(mL)35
気化器形式ダイヤフラム式
点火方式電子
燃料混合比(ガソリン)25~50:(2ストローク専用オイル)1
振動3軸合成値(m/s2)4.9(前ハンドル)、5.0(後ろハンドル)
内容量1台