充電式チェンソー
重負荷でも回転が落ちにくく、粘り強い。 圧倒的パワー&スピード!
新・工具レスチェーン調整機構。防じん・防滴「アプト」
バッテリ切れお知らせ表示。チェーンオイル残量確認窓。吊り下げ用リング付。
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.3[500]
チェーン形式91PX-52E
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)5.4
長さ(mm)(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)657×234×198
内容量1台
注意
※MUC352DZはバッテリ・充電器別売。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24791043 | MUC352DZ | 68387595 | MUC356DZF |
![]() |
350ミリ充電式チェンソー | マキタ | 1台 | ¥34,980 税込¥38,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |