曜日別特売

Jカラー Muted Series

Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩Jカラー Muted Series - ターナー色彩
(1件のレビュー)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。
乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。
やわらかさと落ち着きのある中間色を集めました。いろいろな家具に合わせやすく、あきのこない色調で、気品のあるムードを演出します。

特性速乾主成分合成樹脂エマルション主な用途木、金属、モルタル危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24908817JC05MD1A1缶(500mL)エリカディープ64-5142-80MD-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908826JC05MD1B1缶(500mL)バーチ バークディープ64-5142-85MD-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908835JC05MD1C1缶(500mL)シトロン グレイディープ64-5142-90MD-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908844JC05MD1D1缶(500mL)スカイ ミストディープ64-5142-95MD-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908853JC05MD2A1缶(500mL)オールド ローズディープ64-5142-81MD-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908862JC05MD2B1缶(500mL)アルダーディープ64-5142-86MD-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908878JC05MD2C1缶(500mL)ラセット グリーンディープ64-5142-91MD-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908887JC05MD2D1缶(500mL)アクア グレイディープ64-5142-96MD-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908896JC05MD3A1缶(500mL)アッシュ ローズディープ64-5142-82MD-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908905JC05MD3B1缶(500mL)ヘイゼルディープ64-5142-87MD-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908914JC05MD3C1缶(500mL)ティー グリーンディープ64-5142-92MD-3c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908923JC05MD3D1缶(500mL)カンパニューラ ブルーディープ64-5142-97MD-3d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908932JC05MD4A1缶(500mL)ブラウン ローズディープ64-5142-83MD-4a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908948JC05MD4B1缶(500mL)サンド ベージュディープ64-5142-88MD-4b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908957JC05MD4C1缶(500mL)ジャスパー グリーンディープ64-5142-93MD-4c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908966JC05MD4D1缶(500mL)デイ ドリームディープ64-5142-98MD-4d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908975JC05MD5A1缶(500mL)ローズ ストーンディープ64-5142-84MD-5a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908984JC05MD5B1缶(500mL)オリーブ ウッドディープ64-5142-89MD-5b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24908993JC05MD5C1缶(500mL)シルバー パインディープ64-5142-94MD-5c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909002JC05MD5D1缶(500mL)ムーンビームディープ64-5142-99MD-5d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909018JC05ML1A1缶(500mL)サテン ピンクライト64-5143-01ML-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909027JC05ML1B1缶(500mL)ブラッシュ ベージュライト64-5143-06ML-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909036JC05ML1C1缶(500mL)アンティック ベージュライト64-5143-11ML-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909045JC05ML1D1缶(500mL)アクア ブルーライト64-5143-16ML-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909054JC05ML2A1缶(500mL)ピオニー ピンクライト64-5143-02ML-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909063JC05ML2B1缶(500mL)ピーチ ベージュライト64-5143-07ML-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909072JC05ML2C1缶(500mL)セラドン グリーンライト64-5143-12ML-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909088JC05ML2D1缶(500mL)ヘブンズ スカイライト64-5143-17ML-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909097JC05ML3A1缶(500mL)ミスト モーブライト64-5143-03ML-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909106JC05ML3B1缶(500mL)マイルド パフライト64-5143-08ML-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909115JC05ML3C1缶(500mL)ミスト グリーンライト64-5143-13ML-3c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909124JC05ML3D1缶(500mL)シルバー スカイライト64-5143-18ML-3d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909133JC05ML4A1缶(500mL)ピンク サンドライト64-5143-04ML-4a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909142JC05ML4B1缶(500mL)ラミーライト64-5143-09ML-4b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909158JC05ML4C1缶(500mL)グリーン フォグライト64-5143-14ML-4c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909167JC05ML4D1缶(500mL)ファウンテン ブルーライト64-5143-19ML-4d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909176JC05ML5A1缶(500mL)コーラル タンライト64-5143-05ML-5a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909185JC05ML5B1缶(500mL)アンティック リネンライト64-5143-10ML-5b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909194JC05ML5C1缶(500mL)フロスト グリーンライト64-5143-15ML-5c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909203JC05ML5D1缶(500mL)ヘイズィ ライラックライト64-5143-20ML-5d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909212JC05MP1A1缶(500mL)ローズ ウォーターペール64-5143-21MP-1a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909228JC05MP1B1缶(500mL)スモーキー ローズペール64-5143-26MP-1b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909237JC05MP1C1缶(500mL)パーリィー ベージュペール64-5143-31MP-1c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909246JC05MP1D1缶(500mL)ブルー スティームペール64-5143-36MP-1d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909255JC05MP2A1缶(500mL)ベイビー ピンクペール64-5143-22MP-2a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909264JC05MP2B1缶(500mL)フラックスペール64-5143-27MP-2b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909273JC05MP2C1缶(500mL)ミスティッド ポリンペール64-5143-32MP-2c
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909282JC05MP2D1缶(500mL)スモーク リングペール64-5143-37MP-2d
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909298JC05MP3A1缶(500mL)ヘイズィ ピーチペール64-5143-23MP-3a
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
24909307JC05MP3B1缶(500mL)ペール ベージュペール64-5143-28MP-3b
2,700
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 室内扉の塗装
安田建設株式会社建設業・工事業

室内扉の塗装に使用しました。きれいに仕上がりました
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする