レーシングエアゲージ(バイク・レーシングカート用)
高精度、誤差±6kPa以内のオリジナルメーター
エアー抜きボタンを標準装備、モータースポーツでのタイヤ空気圧の微調整が可能
回転継ぎ手によりチャック、メーターの向きが自由。
用途タイヤ用エアゲージ
タイプ丸型チャック
測定範囲(kPa)10~400
最小目盛(kPa)5
内容量1個
タイヤ・足回り の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 24895973
2020-02-22
- 用途:
- レーシングカートの空気圧チェック
宝塚カートフィールド 様
(サービス業)
汎用のそれと違い、タイヤメーカーが出しているだけあって精度が高いと思います。少々値は張りますが、きっちり測りたいのであれば最低でもこのぐらいの物をお勧めします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24895973
2016-10-21
- 用途:
- 空気圧の計測
建設業・工事業
旭産業製で計測誤差も少なく信頼できます。
色んな角度でもしっかりバルブにはまり、
空気漏れもないです
1人が参考にしています
2017-04-04
- 用途:
- レーシングオートバイのエアーチェック
このゲージはすぐ壊れます。私の周りに使っている方の10人全員なんらかずれてしまいました。壊れた時は長野計器の普通圧力計に交換しています。そちらは壊れません。ゲージの横方向に軽くぶつけるとすぐ針が動いてずれますよ。ずれたら試してみてください(笑)レース用に使う方は注意が必要です。
11人が参考にしています