曜日別特売

DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ

DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936336TG-05D-BE-10-HA,6V2.2直流610Dカットフランジ取付533
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936363TG-05D-BE-18-HA,6V2.2直流618Dカットフランジ取付294
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936372TG-05D-BE-25-HA,6V2.2直流625Dカットフランジ取付225
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936388TG-05D-BE-30-HA,6V2.2直流630Dカットフランジ取付178
オープン8,498
8,498
9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936406TG-05D-BE-75-HA,6V2.2直流675Dカットフランジ取付70.4
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936415TG-05D-BE-100-HA,6V2.2直流6100Dカットフランジ取付53
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936442TG-05D-BE-300-HA,6V2.2直流6300Dカットフランジ取付17.4
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936458TG-05D-BE-500-HA,6V2.2直流6500Dカットフランジ取付10.8
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936467TG-05D-BE-750-HA,6V2.2直流6750Dカットフランジ取付7.6
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24936476TG-05D-BE-1000-HA,6V2.2直流61000Dカットフランジ取付5.9
オープン12,980
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
残り1点です
24936327TG-05D-BE-5-HA,6V2.2直流65Dカットフランジ取付1151
オープン
取扱い終了
返品不可
24936345TG-05D-BE-12.5-HA,6V2.2直流612.5Dカットフランジ取付421
オープン
取扱い終了
返品不可
24936354TG-05D-BE-15-HA,6V2.2直流615Dカットフランジ取付356
オープン
取扱い終了
返品不可
24936397TG-05D-BE-50-HA,6V2.2直流650Dカットフランジ取付106
オープン
取扱い終了
返品不可
24936424TG-05D-BE-150-HA,6V2.2直流6150Dカットフランジ取付35.8
オープン
取扱い終了
返品不可
24936433TG-05D-BE-200-HA,6V2.2直流6200Dカットフランジ取付26.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする