ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-AMDタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全18種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
15
18
25
30
36
50
60
75
100
120
150
180
200
250
300
500
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937562
TG-05K-AMD-10-KA,24V
2.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
605
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937578
TG-05K-AMD-15-KA,24V
2.5
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
404
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937587
TG-05K-AMD-18-KA,24V
2.5
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
335
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937596
TG-05K-AMD-25-KA,24V
2.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
235
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937605
TG-05K-AMD-30-KA,24V
2.5
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
198
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937614
TG-05K-AMD-36-KA,24V
2.5
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
164
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937623
TG-05K-AMD-50-KA,24V
2.5
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
118
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937632
TG-05K-AMD-60-KA,24V
2.5
直流
24
60
Dカット
フランジ取付
98.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937648
TG-05K-AMD-75-KA,24V
2.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
79.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937657
TG-05K-AMD-100-KA,24V
2.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
60.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937666
TG-05K-AMD-120-KA,24V
2.5
直流
24
120
Dカット
フランジ取付
49.3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937675
TG-05K-AMD-150-KA,24V
2.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
39.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937684
TG-05K-AMD-180-KA,24V
2.5
直流
24
180
Dカット
フランジ取付
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937693
TG-05K-AMD-200-KA,24V
2.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
29.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937702
TG-05K-AMD-250-KA,24V
2.5
直流
24
250
Dカット
フランジ取付
23.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937718
TG-05K-AMD-300-KA,24V
2.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
20.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24937727
TG-05K-AMD-500-KA,24V
2.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
12.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937553
TG-05K-AMD-5-KA,24V
2.5
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1271
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください