ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05K-BEタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
5
10
12.5
15
18
25
30
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937745
TG-05K-BE-10-HA,24V
2.5
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
605
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937797
TG-05K-BE-30-HA,24V
2.5
直流
24
30
Dカット
フランジ取付
198
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937815
TG-05K-BE-75-HA,24V
2.5
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
79.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937824
TG-05K-BE-100-HA,24V
2.5
直流
24
100
Dカット
フランジ取付
60.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937833
TG-05K-BE-150-HA,24V
2.5
直流
24
150
Dカット
フランジ取付
39.7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937842
TG-05K-BE-200-HA,24V
2.5
直流
24
200
Dカット
フランジ取付
29.7
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937858
TG-05K-BE-300-HA,24V
2.5
直流
24
300
Dカット
フランジ取付
19.4
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937867
TG-05K-BE-500-HA,24V
2.5
直流
24
500
Dカット
フランジ取付
12.2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937876
TG-05K-BE-750-HA,24V
2.5
直流
24
750
Dカット
フランジ取付
8.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
24937885
TG-05K-BE-1000-HA,24V
2.5
直流
24
1000
Dカット
フランジ取付
6.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24937736
TG-05K-BE-5-HA,24V
2.5
直流
24
5
Dカット
フランジ取付
1289
オープン
取扱い終了
返品不可
24937754
TG-05K-BE-12.5-HA,24V
2.5
直流
24
12.5
Dカット
フランジ取付
479
オープン
取扱い終了
返品不可
24937763
TG-05K-BE-15-HA,24V
2.5
直流
24
15
Dカット
フランジ取付
404
オープン
取扱い終了
返品不可
24937772
TG-05K-BE-18-HA,24V
2.5
直流
24
18
Dカット
フランジ取付
335
オープン
取扱い終了
返品不可
24937788
TG-05K-BE-25-HA,24V
2.5
直流
24
25
Dカット
フランジ取付
249
オープン
取扱い終了
返品不可
24937806
TG-05K-BE-50-HA,24V
2.5
直流
24
50
Dカット
フランジ取付
118
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください