ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05L-VMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全10種類を絞り込む
定格出力(W)
1.2
3.5
電圧(V)
12
24
減速比
選択してください
100
125
230
280
500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24939538
TG-05L-VM-100-KA,24V
3.5
直流
24
100
丸軸
フランジ取付
83.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939547
TG-05L-VM-125-KA,24V
3.5
直流
24
125
丸軸
フランジ取付
66.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939556
TG-05L-VM-230-KA,24V
3.5
直流
24
230
丸軸
フランジ取付
36.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939565
TG-05L-VM-280-KA,24V
3.5
直流
24
280
丸軸
フランジ取付
30.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939574
TG-05L-VM-500-KA,24V
3.5
直流
24
500
丸軸
フランジ取付
17.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24939583
TG-05L-VM-100-KA,12V
1.2
直流
12
100
丸軸
フランジ取付
39.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939592
TG-05L-VM-125-KA,12V
1.2
直流
12
125
丸軸
フランジ取付
32.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939608
TG-05L-VM-230-KA,12V
1.2
直流
12
230
丸軸
フランジ取付
17.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939617
TG-05L-VM-280-KA,12V
1.2
直流
12
280
丸軸
フランジ取付
14.4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24939626
TG-05L-VM-500-KA,12V
1.2
直流
12
500
丸軸
フランジ取付
8.2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください