ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-05R-LGタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全14種類を絞り込む
減速比
選択してください
6
9
13
16
20
29
36
44
66
80
100
148
181
224
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940326
TG-05R-LG-6-KA,12V
2.3
直流
12
6
Dカット
フランジ取付
1038
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940335
TG-05R-LG-9-KA,12V
2.3
直流
12
9
Dカット
フランジ取付
669
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24940344
TG-05R-LG-13-KA,12V
2.3
直流
12
13
Dカット
フランジ取付
444
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24940353
TG-05R-LG-16-KA,12V
2.3
直流
12
16
Dカット
フランジ取付
360
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940362
TG-05R-LG-20-KA,12V
2.3
直流
12
20
Dカット
フランジ取付
290
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940378
TG-05R-LG-29-KA,12V
2.3
直流
12
29
Dカット
フランジ取付
194
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24940387
TG-05R-LG-36-KA,12V
2.3
直流
12
36
Dカット
フランジ取付
158
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24940396
TG-05R-LG-44-KA,12V
2.3
直流
12
44
Dカット
フランジ取付
127
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940405
TG-05R-LG-66-KA,12V
2.3
直流
12
66
Dカット
フランジ取付
85.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24940414
TG-05R-LG-80-KA,12V
2.3
直流
12
80
Dカット
フランジ取付
70.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24940423
TG-05R-LG-100-KA,12V
2.3
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
57.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940432
TG-05R-LG-148-KA,12V
2.3
直流
12
148
Dカット
フランジ取付
38
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940448
TG-05R-LG-181-KA,12V
2.3
直流
12
181
Dカット
フランジ取付
32
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24940457
TG-05R-LG-224-KA,12V
2.3
直流
12
224
Dカット
フランジ取付
26.4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください