ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-06E-KUタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
275
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全12種類を絞り込む
減速比
選択してください
10
13
16
19
24
36
59
75
96
113
144
216
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24941735
TG-06E-KU-13-KA,24V
4.3
直流
24
13
Dカット
フランジ取付
332
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941762
TG-06E-KU-24-KA,24V
4.3
直流
24
24
Dカット
フランジ取付
172
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941796
TG-06E-KU-75-KA,24V
4.3
直流
24
75
Dカット
フランジ取付
54.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941805
TG-06E-KU-96-KA,24V
4.3
直流
24
96
Dカット
フランジ取付
42.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24941823
TG-06E-KU-144-KA,24V
4.3
直流
24
144
Dカット
フランジ取付
28.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24941832
TG-06E-KU-216-KA,24V
4.3
直流
24
216
Dカット
フランジ取付
20.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
68日以内出荷
返品不可
24941726
TG-06E-KU-10-KA,24V
4.3
直流
24
10
Dカット
フランジ取付
423
オープン
取扱い終了
返品不可
24941744
TG-06E-KU-16-KA,24V
4.3
直流
24
16
Dカット
フランジ取付
259
オープン
取扱い終了
返品不可
24941753
TG-06E-KU-19-KA,24V
4.3
直流
24
19
Dカット
フランジ取付
220
オープン
取扱い終了
返品不可
24941778
TG-06E-KU-36-KA,24V
4.3
直流
24
36
Dカット
フランジ取付
116
オープン
取扱い終了
返品不可
24941787
TG-06E-KU-59-KA,24V
4.3
直流
24
59
Dカット
フランジ取付
69.5
オープン
取扱い終了
返品不可
24941814
TG-06E-KU-113-KA,24V
4.3
直流
24
113
Dカット
フランジ取付
36.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください