曜日別特売

DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ

DCギヤードモータ TG-201B-EUタイプ - ツカサ電工
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全10種類を絞り込む
減速比
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
回転速度(r/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942225TG-201B-EU-12.1-KA,24V2直流2412.1Dカットフランジ取付541
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942234TG-201B-EU-17.6-KA,24V2直流2417.6Dカットフランジ取付359
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942243TG-201B-EU-20.6-KA,24V2直流2420.6Dカットフランジ取付313
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942252TG-201B-EU-25.5-KA,24V2直流2425.5Dカットフランジ取付246
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942268TG-201B-EU-42.1-KA,24V2直流2442.1Dカットフランジ取付151
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942277TG-201B-EU-61.2-KA,24V2直流2461.2Dカットフランジ取付103
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24942286TG-201B-EU-71.7-KA,24V2直流2471.7Dカットフランジ取付87.5
オープン
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
24942295TG-201B-EU-88.7-KA,24V2直流2488.7Dカットフランジ取付72.7
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942304TG-201B-EU-104-KA,24V2直流24104Dカットフランジ取付63.2
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
24942313TG-201B-EU-129-KA,24V2直流24129Dカットフランジ取付52
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする