曜日別特売

DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ

DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ - ツカサ電工DCギヤードモータ TG-47E-LGタイプ - ツカサ電工
(1件のレビュー)
モータータイプギヤードモーター内容量1台
全15種類を絞り込む
減速比
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944833TG-47E-LG-6-KA,24V0.9直流246Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944842TG-47E-LG-9-KA,24V0.9直流249Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944858TG-47E-LG-13-KA,24V0.9直流2413Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944867TG-47E-LG-16-KA,24V0.9直流2416Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944876TG-47E-LG-20-KA,24V0.9直流2420Dカットフランジ取付
オープン
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944885TG-47E-LG-29-KA,24V0.9直流2429Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24944894TG-47E-LG-36-KA,24V0.9直流2436Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944903TG-47E-LG-44-KA,24V0.9直流2444Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
24944912TG-47E-LG-66-KA,24V0.9直流2466Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944928TG-47E-LG-80-KA,24V0.9直流2480Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944937TG-47E-LG-100-KA,24V0.9直流24100Dカットフランジ取付
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24944946TG-47E-LG-148-KA,24V0.9直流24148Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24944955TG-47E-LG-181-KA,24V0.9直流24181Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
24944964TG-47E-LG-224-KA,24V0.9直流24224Dカットフランジ取付
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24944973TG-47E-LG-224-KA,12V-直流-224-フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24944964
2023-08-18
用途: 部品交換
新東工業株式会社製造業

発注した翌日に届き、大変助かりました。
梱包状態もよく、流石、モノタロウさんだと感激いたしました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする