ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-47G-VMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945935
TG-47G-VM-100-KA,24V
3.6
直流
24
100
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24945944
TG-47G-VM-125-KA,24V
3.6
直流
24
125
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
24945953
TG-47G-VM-230-KA,24V
3.6
直流
24
230
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24945962
TG-47G-VM-280-KA,24V
3.6
直流
24
280
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24945978
TG-47G-VM-500-KA,24V
3.6
直流
24
500
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
24945987
TG-47G-VM-100-KA,12V
0.9
直流
12
100
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
24945996
TG-47G-VM-125-KA,12V
0.9
直流
12
125
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24946005
TG-47G-VM-230-KA,12V
0.9
直流
12
230
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24946014
TG-47G-VM-280-KA,12V
0.9
直流
12
280
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
24946023
TG-47G-VM-500-KA,12V
0.9
直流
12
500
丸軸
フランジ取付
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください