ツカサ電工
DCギヤードモータ TG-85B-BMタイプ
モータータイプ
ギヤードモーター
定格電流(mA)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源
電圧(V)
減速比
軸の形状
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24946513
TG-85B-BM-5-HA,12V
5.5
直流
12
5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946522
TG-85B-BM-10-HA,12V
5.5
直流
12
10
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946538
TG-85B-BM-12.5-HA,12V
5.5
直流
12
12.5
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946556
TG-85B-BM-25-HA,12V
5.5
直流
12
25
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946565
TG-85B-BM-30-HA,12V
5.5
直流
12
30
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946574
TG-85B-BM-50-HA,12V
5.5
直流
12
50
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946583
TG-85B-BM-75-HA,12V
5.5
直流
12
75
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946592
TG-85B-BM-100-HA,12V
5.5
直流
12
100
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946608
TG-85B-BM-120-HA,12V
5.5
直流
12
120
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946617
TG-85B-BM-150-HA,12V
5.5
直流
12
150
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946626
TG-85B-BM-180-HA,12V
5.5
直流
12
180
Dカット
フランジ取付
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24946547
TG-85B-BM-18-HA,12V
5.5
直流
12
18
Dカット
フランジ取付
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください