曜日別特売

クランク取付ボルト

クランク取付ボルト - SHIMANO(シマノ)クランク取付ボルト - SHIMANO(シマノ)クランク取付ボルト - SHIMANO(シマノ)
(5件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24976087Y15507000
293
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24976087
2021-02-23
用途: クロスバイクのクランクボルト交換
その他業種

自転車はGIANT CROSS3000で、BBはシマノの「BB-UN26」スクエアテーパーです。
クランクを交換したときにクランク取付ボルトが付属していなかったので、交換前のクランクに付いてきたボルトを使っていました。
この度、交換前のクランクを手放すことにしたので、新たにクランクボルトを購入。1個しか入っていませんので左右使う場合は2つ必要です。
クランクボルトはトルクが必要な部分なのでシマノ純正は安心感があります。
このクランクボルトは14mmのソケットが必要ですが、シマノのコッタレス専用工具「TL-FC10」とモンキーレンチの組み合わせでも締め付けることが出来ます。
ただ、トルクが必要な部分(35N・m~50N・m)なので、トルクレンチやソケットレンチの方が締め付けが安定してると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 24976087
2020-04-30
用途: 自転車のメンテ

分解後、無くしてしまったのですがこちらにあって良かった。

対象商品 : 24976087
2018-07-04
用途: 自転車メンテ
製造業

この手の部品で、問題があるとは思えません。
締め付けるときはねじ部にグリスを塗布して使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 24976087
2017-09-07
用途: ボトムブラケット換装で
建設業・工事業

ボトムブラケットを交換するときは、取り付けボルトが付属されているかどうかを確認して、付属していなければ同時に注文するといいです。

1が参考にしています
対象商品 : 24976087
2018-03-07
用途: 自転車部品
その他業種

届くのが1日遅く嫁がボルトを購入し対応していました。残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする