曜日別特売

テンション & ガイドプーリーセット

テンション & ガイドプーリーセット - SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセット - SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセット - SHIMANO(シマノ)テンション & ガイドプーリーセット - SHIMANO(シマノ)
(6件のレビュー)
アズワン品番64-9602-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24984444Y5TT98020
430
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 自転車の整備
その他業種

同じ型のプーリーを5年間使用しておりました。ガイドプーリーはあまり削れていませんでしたがテンションプーリーは消耗していたので交換致しました。使用方法によって変わると思いますが、かなり耐久性はあると思います。

2025-03-08
用途: ロードバイク105(11速RD7000)リアディレーラー交換用
その他業種

純正品が特に悪いのでは有りませんが長く使ったので試しに交換してみました。純正はガイドプーリーにも金属製滑り軸受けが入っていませんでしたがこれは入っているので耐摩耗性に期待が持てます。操作性や軽さの変化は判りません。

対象商品 : 24984444
2023-02-19
用途: ミニベロの交換装着
サービス業

既設はテンションプリーのみ13Tでしたが、11Tのこの製品で問題なしでした。

対象商品 : 24984444
2020-04-24
用途: 旧型DeoreXTのプーリー交換

RD-3400ソラも所持してますが、それと全く同じプーリーです。
なので、9s用ということになりますが、こだわりが無ければティアグラ(一般10s)以下はこれで十分な気がします。

対象商品 : 24984444
2018-02-21
用途: 自転車のプーリー交換

このプーリーのブッシュは鉄だけど、高級グレードのプーリーに使っているセラミックブッシュと寸法は同じみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 24984444
2018-04-24
用途: リアディレーラーのメンテナンス

社外廉価品を買うより純正の方が性能もコストも良い。
追加工ベースに最適で、ベアリングを入れれば上級品と同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする