曜日別特売

フラットデッキ用吊りボルト支持金具

フラットデッキ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工フラットデッキ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工フラットデッキ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工フラットデッキ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工フラットデッキ用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工
(1件のレビュー)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※デッキ断面の変化部、変形部では使用しないでください。落下の恐れがあります。
※吊りボルトは、プライヤ等で確実に締め付けてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。締付トルクは5.88~7.84N・m[60~80kgf・cm]です。
※吊りボルトは水平に施工されたデッキのみに使用し、垂直に吊り下げてください。落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26405952HB3FD1-W3雪印Fデッキ、Nデッキ、(デッキ幅(mm)/40、44)、(デッキ板厚(mm)0.8~1.4、0.8~1.6)
300
299
329(税込)
当日出荷
26405968HB3FD2-W3SFデッキ、ハイデッキ75タイプ、(デッキ幅(mm)/40、38)、(デッキ板厚(mm)0.8~1.6、0.8~1.6)
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26405952
2020-05-03
用途: 浴室乾燥機の交換
不動産業

取り付けが簡単で使いやすかった。ボルトのサイズが小さいものがあると良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする