HB50P用補強金具(みぞ形鋼用)

HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工HB50P用補強金具(みぞ形鋼用) - ネグロス電工

HB50P、HBTS1-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。

内容量1個
注意
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。
みぞ形鋼への取り付けの際はHB50PRC□を併用してください。
※HB50Pに取り付ける場合は、HB50P1-W□と組み合わせてご使用ください。ボルトが傾いてしまいます。
※HB50P、HBTS1-W□専用です。他の吊り金具には使用できません。
※鋼材の強度、施工状態を考慮して吊り金具を施工してください。
※吊り金具のボルトの締付トルクは14.7N・m[150kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全6種類を絞り込む
材質
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
適合
材質
寸法L(mm)
適合金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26406153HB50PRC100(みぞ形鋼)100×50電気亜鉛めっきクロメート処理26HB50P、HBTS1-W□
840
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406162HB50PRC125(みぞ形鋼)125×65電気亜鉛めっきクロメート処理41HB50P、HBTS1-W□
865
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406178HB50PRC150(みぞ形鋼)150×75電気亜鉛めっきクロメート処理51HB50P、HBTS1-W□
895
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
26406187S-HB50PRC100(みぞ形鋼)100×50ステンレス鋼26Z-HB50P、S-HB50P
1,780
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406196S-HB50PRC125(みぞ形鋼)125×65ステンレス鋼41Z-HB50P、S-HB50P
1,840
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
26406205S-HB50PRC150(みぞ形鋼)150×75ステンレス鋼51Z-HB50P、S-HB50P
1,900
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする