ネグロス電工
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質
ステンレス鋼
適合金具
HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
内容量
1個
注意
※ステンレス鋼仕様は六角頭付全ねじボルトとなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26409942
S-HBRL40
(等辺山形鋼)40×40
46
95
-
55
¥
1,140
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409958
S-HBRL5065
(等辺山形鋼)50×50、65×65
59
120
75
85
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26409967
S-HBRL7590
(等辺山形鋼)75×75、90×90
86
140
102
112
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください