ネグロス電工
HB□U吊り金具用補強金具(アングル用)
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質
ステンレス鋼
内容量
1個
注意
※ステンレス鋼仕様:六角ボルトが六角ナット、全ねじになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410055
S-HBURL40
(等辺山形鋼)40×40
45
-
55
HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26410064
S-HBURL5065
(等辺山形鋼)50×50、65×65
68
84
94
HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U、BC6H
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410073
S-HBURL7590
(等辺山形鋼)75×75、90×90
95.5
111.5
121.5
HB1U、HB1UT、HB1SU、HB25U、BC6H
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください