曜日別特売

H形鋼用吊りボルト支持金具

H形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工H形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20内容量1個
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※H形鋼専用です。I形鋼には取り付けできません。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。
※ナットの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
適合フランジ厚(mm)
適合フランジ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410107Z-BHC1012160637~9100~125
1,420
1,398
1,538(税込)
当日出荷
26410116Z-BHC1520240679~12150~200
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
26410125Z-BHC25303406912~15250~300
1,740
1,688
1,857(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする