曜日別特売

H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具

H形鋼・I形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。

適合吊りボルトW3/8、M10材質溶融亜鉛めっき仕上げ内容量1個
注意
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは3.92N・m[40kgf・cm]です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合フランジ幅(mm)
寸法L(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410152Z-BHIL350325L7635028865
2,560
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
26410168Z-BHIL400375L9140033880
2,680
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする