曜日別特売

みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。

材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※CYF□は振れ止め金具です。吊り金具としては使用しないでください。落下の恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26410177Z-CYF100(みぞ形鋼)100×5072101120
1,260
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410186Z-CYF125(みぞ形鋼)125×6587126150
1,420
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410195Z-CYF150(みぞ形鋼)150×7597151170
2,560
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410204Z-CYF75(みぞ形鋼)75×456276100
1,120
969
1,066(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする