ネグロス電工
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトは附属の六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410213
Z-CYF100S
(みぞ形鋼)100×50
120
101
176
72
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
13日以内出荷
返品不可
26410222
Z-CYF125S
(みぞ形鋼)125×65
150
126
201
87
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410238
Z-CYF150S
(みぞ形鋼)150×75
170
151
226
97
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410247
Z-CYF75S
(みぞ形鋼)75×40
100
76
151
62
¥
1,780
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください