ネグロス電工
アングル用吊りボルト振れ止め金具
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
内容量
1個
注意
※LYF□は振れ止め金具です。吊り金具としては使用しないでください。落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26410493
Z-LYF50
(等辺山形鋼)50×50
50
74
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410502
Z-LYF65
(等辺山形鋼)65×65
65
90
¥
1,020
¥
889
¥
978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26410518
Z-LYF75
(等辺山形鋼)75×75
75
104
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください