ネグロス電工
配管用鋼管用吊りバンド(蝶番タイプ)
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合
W5/8(吊り金具)
呼び外径(mm)
267.4(適合配管用鋼管)
呼び径
250(適合配管用鋼管)
寸法A(mm)
163
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
67
ボルト寸法
M16×50
内容量
1個
注意
※サイズによって吊りボルトの適合サイズが異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26439577
AKB-250A
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください