FLEXiDIPグロストップコート

FLEXiDIPグロストップコート - ラストオリウム

FLEXiDIPラバーコーティングの専用つや出し保護クリアーです。

用途FLEXiDIPラバーコーティングの塗装面専用。グロスクリヤー塗り面積(m2)(3~4回塗り)約0.8~0.9塗り重ね可能時間(分)約5分危険等級乾燥時間(時間)約1危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.215L特性トップコート、つや出し危険物の性状非水溶性内容量1本(312g)
注意
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。この商品はFLEXiDIP専用の上塗り品なので、それ以外の塗料では使用しないで下さい。雨の日、湿度の高い日、風が強い日を避けて晴天の日を選んで塗装して下さい。気温が10~32℃、湿度が65%以下の条件で塗装して下さい。有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。スプレー缶内に入れたガラス玉がからからと音を立てるように強く缶を振り、約1分間振り続けて下さい。使用中も時々缶を振って下さい。一度に厚塗りをせずに3回以上塗り重ねて仕上げて下さい。塗膜を容易に剥がすことが出来るタイミングは塗装後約3ケ月以内以内を目安とし、また剥がしにくい場合はペイントうすめ液を塗ると剥がしやすくなります。作業後缶を逆さにしてスプレーボタンを約5秒間押して空吹きし、バルブを清掃して下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26603158-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする