ドライイレーズ

ドライイレーズ - ラストオリウム

お好きな場所をホワイトボードマーカーで文字を書いたり消したりできる表面に仕上がる2液型塗料です。クリヤーなので下地の色をそのまま生かすことが出来ます。古くなったホワイトボードの修復に最適。屋内でのみご使用になれます(短毛ローラーで塗って下さい)。

用途金属、木部、コンクリート、化粧ボード、ホワイトボードなど。クリヤー主な用途木、金属、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約4.65乾燥時間約3日内容量1箱(473mL)
注意
※注意書きをよく読んでから使用して下さい。気温が10~32℃、湿度が85%以下の条件で塗装して下さい。塗装前にA液・B液ともによく攪拌して下さい。A液をB液に添加し、約2分間混合攪拌し均一になるようにして下さい。混合後は待ち時間なしでそのまま塗れます。混合後は効果反応が進行しますので、90分以内に使い切るようにして下さい。塗り面積、乾燥時間、つやの状態は塗料の色、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26603185-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする