クッキングチョッパー
固い生のにんじんや玉ねぎ、お肉をラクにみじん切り。包丁を使う時よりも安全で、大きさも均一にできます。
少量でも調理ができるから、離乳食をつくるときにも最適です。※材料はすべて1~2cm角の大きさにあらかじめ切る必要があります。
以下のような材料には使えません。
固い材料(大豆/コーヒー豆/にぼし/冷凍食品/すじ肉など) 粘りの強い材料(納豆/とろろ芋など)
まぜる作業も容器の中で完了できます。手を汚さないから衛生的。自家製ハンバーグや餃子の具、つみれをつくるときに便利です。
スイッチを押している間のみカッターが回転。容器とフタが正しくセットされていないと動作しない設計。
消費電力(W)20
寸法(mm)約195×120×150
質量(kg)約0.8
色ブラウン
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])約1700
電源コード(m)(有効長)約1.4
定格時間(分)3
調理能力最大170g(玉ねぎ小玉1個程度)
内容量1台
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 25878886
2018-01-23
- 用途:
- 食材のみじん切り、下ごしらえ
昭和の森 車屋 様
(飲食業)
コンパクトなのに、すごく容量が入ります
玉ねぎ小2個や、人参小さく切って2本 お肉もガッツリミンチにできます
初めて、手づくりタルタルソースを作りましたが、細かく材料が絡み合い美味しくできました 使った後の手入れも簡単でした
4人が参考にしています