ナビス(アズワン)
ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズ
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様
EOG滅菌済(個包装)
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴の形状
円穴中央
素材
レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
穴径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25916783
RBD66H6TN
1パック
600×600
63
0-1119-24
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916792
RBD66H3TN
1箱
600×600
30
0-1119-25
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25916808
RBD99H6TN
1箱
900×900
63
0-1119-26
¥
5,670
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください