曜日別特売

膿盆 M-18シリーズ

膿盆 M-18シリーズ - 松本製器膿盆 M-18シリーズ - 松本製器膿盆 M-18シリーズ - 松本製器

縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25929907M-18-20200108300-4005-01
660
659
725(税込)
翌々日出荷
25929916M-18-21210117300-4005-02
760
759
835(税込)
翌々日出荷
25929925M-18-22220125400-4005-03
860
859
945(税込)
翌々日出荷
25929934M-18-24240140400-4005-04
1,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
25929943M-18-27270162450-4005-05
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
25929952M-18-30300172550-4005-06
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
25929968M-18-33330188600-4005-07
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
25929977M-18-36360215650-4005-08
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
25929986M-18-40400245650-4005-09
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする