吸引フラットノズル

吸引フラットノズル - アズワン吸引フラットノズル - アズワン吸引フラットノズル - アズワン吸引フラットノズル - アズワン吸引フラットノズル - アズワン
(1件のレビュー)

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。
掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。

材質PVCコンパウンド全長(mm)150内寸法(mm)(接続部)8.5×34先端内径(mm)Φ6耐熱温度(℃)60アズワン品番0-7379-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938002-
2,200
2,178
2,396(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25938002
2018-07-12
用途: 誤嚥や喉に詰まった際に使用
医療・福祉・介護関連業

障害施設です。食事の際の喉の詰まりなどの応急策に購入しました。まだ使用していませんが使用する日が来ないことを願っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする