松本製器
卓上オートクレーブ用角カスト F-CL フタ・底フィルタ式 310×130×40mm
仕様
積み重ね可能
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
フタ・底フィルタ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×130×40
フィルター
230×100mm
アズワン品番
0-7427-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938246
F-CL
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください