曜日別特売

吸引嘴管(日影式) NF-2868

吸引嘴管(日影式) NF-2868 - フリッツメディコ吸引嘴管(日影式) NF-2868 - フリッツメディコ
仕様ストッパー付き材質真鍮クロムメッキ寸法(mm)Φ10×270先端寸法(mm)10アズワン品番0-7859-01接続形状段付7-10mm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939192NF-2868
18,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする