松本製器
角型カスト(フタ・底 開閉式、シリコンマット付)
器具同士を接触させる事なく、精密手術器具を保管できます。マットは耐熱性・耐薬品性・通気性に優れています。
仕様
積み重ね可能
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ピンマット/シリコンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25952325
CS-MS
ピンマット/270×120
270×120×40
280×135×65
8-4753-01
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
25952334
CL-MS
ピンマット/310×130
310×130×40
320×150×65
8-4753-02
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください