ナビス(アズワン)
プロシェア滅菌ドレープ 900×900mm 9090(穴有り)
吸水性に優れておりソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)
900×900
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
SMS不織布
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴径(Φmm)
Φ60
アズワン品番
8-5944-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(10包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25954556
9090(穴有り)
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください