曜日別特売

ウエスト・ヒップ比計測用周囲測定テープ seca203

ウエスト・ヒップ比計測用周囲測定テープ seca203 - アズワン

WHO(世界保健機関)で推奨されている肥満度判定数値のウエスト・ヒップ比を簡単に測定することができます。
りんご型肥満・洋ナシ型肥満の区別を簡単につけることができます。

測定範囲(mm)
0~2050
材質
ABS樹脂、メジャー部/合成テフロン(フッ素樹脂)
質量(g)
70
ケース寸法(mm)
Φ70×28
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1965-01
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25966833seca203
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする