トップ
硝子注射筒(インターチェンジャブル浣腸器) 外筒
耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質
硼珪酸ガラス
タイプ
外筒のみ
先端形状
浣腸器型
筒先
中口
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966885
213
1箱(10本)
20
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25966894
214
1箱(5本)
30
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25966903
215
1箱(5本)
50
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25966912
216
1箱(5本)
100
¥
32,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください