ホギメディカル
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき)
「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
吸水/防水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※アズワン品番:8-3979-01を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-02)をご使用下さい。
※アズワン品番:8-3979-02を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-01)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
穴サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968258
SP-822H45
1箱(2箱)
600×600
45×90(楕円)
8-3197-01
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25968267
SP-833H09
1セット(50枚×2箱)
900×900
Φ90
8-3197-02
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25968276
SP-833H12
1箱(2箱)
900×900
Φ120
8-3197-03
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000