メッキンドレープ(吸水/防水)

メッキンドレープ(吸水/防水) - ホギメッキンドレープ(吸水/防水) - ホギ

表は液体を吸収する吸水基布、裏はラミネート加工で浸透しません。

仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布(裏面ラミネート加工)タイプ吸水/防水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25968364LS-101S600×600
25,000
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
25968373LS-102S900×900
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
25968382LS-103S1200×1200
39,750
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25968398LS-104S1200×1500
49,000
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
25968407LS-105S1550×1800
66,750
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする