女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック

女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全女性用ゴム2層底安全靴 LRT910ブラック - ミドリ安全

女性の足にフィットしやすい設計になっています。
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

用途製造業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類安全靴規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱性、耐薬品性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプ革靴内容量1足
注意
※質量は23..5cmを基準にした標準重量です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26722657LRT910-BK-22.522.5
16,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
26722666LRT910-BK-22.022
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26722675LRT910-BK-23.523.5
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26722684LRT910-BK-23.023
16,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26722693LRT910-BK-24.524.5
16,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
26722702LRT910-BK-24.024
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする