浅深両用非自動ポンプ
吸上高さ6mまでの浅井戸に、配管を変えて6mを超える深井戸用に。
用途浅深両用
仕様水温リレー、モーター焼損防止装置
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)30
内容量1台
注意
※浅深両用非自動ポンプは、ポンプ単独では使用できませんので、必ずジェット(別売品)と組み合わせてお使いください。※F形以降のジェットを使用することができますが、ポンプ交換の際は性能確保のため、ジェットの交換もおすすめします。
※他社ジェットとの組み合わせはできません。
※圧力タンク、圧力スイッチは付いていません。