水酸化ナトリウム溶液

水酸化ナトリウム溶液 林純薬工業
(4件のレビュー)

名称水酸化ナトリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式NaOH 化学組成NaOH 危険物の類別非危険物 CAS登録番号1310-73-2 内容量1本(500mL)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
濃度(mol/L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21304176 42000515 2-3128-09 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 0.1
800
 
 
取扱い終了

返品不可
21304203 42000485 2-3128-08 金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害のおそれ (呼吸器系) 1
900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21304203
2023-04-17
用途:
水の電気分解に使用
有限会社レーシング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

水分解をさせて、エンジンの吸気口に吸い込ませて、燃費高上させました。
もう一台の車にもつける予定
発電機にも
いろいろと役に立たせてます

対象商品:
21304203
2020-09-08
用途:
理科実験教室
八千代塾 様 (教育・研究機関)

実験に合わせて、濃度を調整するのですが、
mol濃度表記なのが助かります。
以前別の会社の商品を購入した際は、%表記、
しかも、ちょっと正確じゃなかったようで、
濃度調整に苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21304203
2019-04-12
用途:
実験
株式会社日壱 様 (その他業種)

容量が非常に取り扱いが良いと思います。出来ればスポイトなどを付属してもらうと、助かります。

対象商品:
21304176
2017-03-21
用途:
分析室

問題ない商品です。定期購入するものではないのですが在庫として持つ予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする