オーハウス
フードスケール
堅牢で使いやすい防水型デジタルスケール
約0.5秒以内の高速安定表示で作業効率を大幅にUP
日本語表記キーシート採用で簡単操作
明るく見やすいLED表示が両面に搭載され、一台で二人の対面作業を実現
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
30000
最小表示(g)
5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
190×242
材質(本体)
ABS
材質(計量皿)
ステンレス
計量方式
重量
バッテリー稼動時間
12時間充電にて約50時間
表示部
赤色LED表示(前面および背面)、文字高さ:20.5
安定時間(秒)
0.5以内
電源
ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備)
保護等級
IPX8
風袋引き範囲
0~30000g
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×280×121
校正分銅
20kg
繰返し性
5g(標準偏差)
直線性
±5g
質量(kg)
3
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26325592
V22PWE30T
1台
¥
40,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72769026
V22PWE30T(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797847
V22PWE30T(英語版一般校正証明書付)
1セット
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200