レンジャー7000

レンジャー7000 - オーハウス

高分解能にも関わらず、たった1秒の安定時間で生産性を格段にUP
防塵防水保護等級IP54かつダイキャストメタル計量台でタフな現場に最適
重量・チェック・個数・量り込みのデータを300品目保存が可能
高分解能モデル(R71MHD)は自動校正機能搭載
個数計量やチェック計量等、様々なアプリケーションを搭載

種類卓上型はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿通信出力RS232,USBデバイス、USBホスト材質(本体)ダイカスト材質(計量皿)ステンレス計量方式重量、個数、%、チェック、動物(表示地ホールド)、量り込み、調合、質量差、密度測定表示部4.3インチTFTグラフィックLCD安定時間(秒)1以内電源ACアダプタ(標準装備)、充電式バッテリー(オプション)保護等級IP54表示寸法(mm)267(W)X118(D)X72(H)ひょう量単位kg内容量1台
全9種類を絞り込む
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
バッテリー稼動時間
繰返し性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26325608R71MD3JP30.05280(W)X280(D)X31(H)約12時間±0.1g(標準偏差)±0.1g
257,100
249,800
274,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325617R71MD6JP60.1280(W)X280(D)X31(H)約12時間±0.2g(標準偏差)±0.2g
257,100
249,800
274,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325626R71MD15JP150.2377(W)X311(D)X48(H)約12時間±0.4g(標準偏差)±0.4g
289,100
279,800
307,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325635R71MD35JP350.5377(W)X311(D)X48(H)約12時間±1g(標準偏差)±1g
289,100
279,800
307,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325644R71MD60JP601377(W)X311(D)X48(H)約12時間±1g(標準偏差)±1g
312,600
299,800
329,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325653R71MHD3JP30.01240(W)X240(D)X15(H)約9時間±0.02g(標準偏差)±0.02g
380,500
379,800
417,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325662R71MHD6JP60.02240(W)X240(D)X15(H)約9時間±0.04g(標準偏差)±0.04g
396,500
389,800
428,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325678R71MHD15JP150.1377(W)X311(D)X48(H)約9時間±0.2g(標準偏差)±0.2g
487,900
479,800
527,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
26325687R71MHD35JP350.1377(W)X311(D)X48(H)約9時間±0.2g(標準偏差)±0.2g
512,500
499,800
549,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする