電気絶縁塗料スプレー

電気絶縁塗料スプレー サンデーペイント
(1件のレビュー)

耐衝撃・耐水・耐久性に優れています。
速乾タイプで簡単にムラなく塗装できます。
プルボックス・スイッチボックス・各種配管に。

用途屋内外の配管や配電盤ボックスの電気器材の絶縁・防蝕に最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃) 塗り面積(3回塗り)(m2)約0.5~0.7 内容量1本(420mL)
注意
※絶縁効果を発揮するためには、3回以上重ね塗りして下さい。
※塗膜に傷が付くと絶縁効果が発揮できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26770275 2001QA
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26770275
2021-05-15
用途:
手の届かないところの絶縁処理

電気メーター内のCVケーブルの各線の絶縁被膜がひび割れたので補修すべく購入しました。本来、絶縁テープを使うべきですが封印があるためできないのでとりあえず。
液状はゴムのり状ではなくラッカースプレーみたいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする